Centreerboor HSS-E R met vlak 1,6 mm

Artikelnummer: 111450 1,6
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 333
  • Type: R
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Verzinkhoek met radius: 60

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 333
Type R
Tolerantie nominale ⌀ k12
Verzinkhoek met radius 60 graden
Snijrichting rechts
Schacht Cilinderschacht met h7
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Nominale ⌀ DC 1,6 mm
Voor werkstuk-⌀ 10 − 15 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Schachttolerantie h7
s − 0,1 3,25 mm
Totale lengte L 35,5 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,02 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 111450 1,6
EAN/GTIN 4045197000705

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen, spiraalgegroefd.
Kenmerken van de radius-centreerboor vorm R: zie nr. 111350.
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
    Nominale-⌀ DC k12 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen