Centrerbor HSS-E R med flade, ubelagt, Nominel ⌀ DC k12: 1,6mm

Art.-nr.: 111450 1,6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC k12 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 333
  • Type: R
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Forsænkningsvinkel med radius: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 333
Type R
Tolerance, nom. ⌀ k12
Forsænkningsvinkel med radius 60 grader
Skæreretning højre
Skaft Cylinderskaft med h7
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Nominel ⌀ DC 1,6 mm
Til emne-⌀ 10 − 15 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Skafttolerance h7
s- 0,1 3,25 mm
Samlet længde L 35,5 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,02 mm/o
Farvering uden
Produkttype Centrerbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 111450 1,6
EAN/GTIN 4045197000705
Producentnummer 111450 1,6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet og efterslebet i et stykke, spiralnotet.
Radiuscentreringsborets egenskaber. Form R: Se nr. 111350.