Nawiertaki z HSS-E R z powierzchnią, bez powłoki, ⌀ nom. DC k12: 2mm

Nr art.: 111450 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
250 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC k12 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00500105
Kształt uchwytu Standard
Klasa tolerancji uchwytu h08
Średnica trzonka DS 5 mm
Wymiar powierzchni mocowania S 4,2 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 2 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO k12
Długość rowków mocujących Lc 13,5 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,6 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 5 stopni
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Kąt pogłębiania 60 stopni
Kształt nawiertaka do nakiełków R
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 15 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 20 mm
Nazwa produktu (typ) R
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 20 mm
Długość użytkowa L1 5,2 mm
Długość całkowita L 40 mm
Masa 5 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 333
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Nawiertak do nakiełków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 111450 2
EAN / GTIN 4045197000712
Numer producenta 111450 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane z litego materiału i szlifowane z tyłu, rowkowane spiralnie.
Cechy nawiertaków do nakiełków typu promieniowego. Kształt R: Patrz nr 111350