Broca de centrar HSS-E R con superficie, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC k12: 1,6mm

Número de artículo: 111450 1,6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
187 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC k12 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0040 mm
Clase de tolerancia del asiento h7
Diámetro del mango DS 4 mm
Diámetro del filo, mín. Dc min. 1,6 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 1,6 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO k12
Longitud de ranura de viruta Lc 8,95 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,48 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 5 grados
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Radio de avellanado 4 mm
Ángulo de avellanado 60 grados
Forma de rectificado N
Forma de la broca de centrado R
Para diámetro de pieza de trabajo mín. 10 mm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 15 mm
Tipo de herramienta de perforación Broca de puntear, bilateral
Nombre del producto (tipo) R
Material de corte HSS-E
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 17,5 mm
Longitud útil L1 4,45 mm
Longitud total L 35,5 mm
Peso 3 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 333
Letra de la forma, número de norma R
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca de puntear
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 111450 1,6
EAN / GTIN 4045197000705
Número del fabricante 111450 1,6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado, ranurado en espiral.
Características de la broca semiesférica de centrar forma R: ver n.º 111350.