{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01250105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h08 | |
| Średnica trzonka DS | 12,5 mm | |
| Wymiar powierzchni mocowania S | 10,95 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 5 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | k12 | |
| Długość rowków mocujących Lc | 24,5 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,5 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 5 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Kąt pogłębiania | 60 stopni | |
| Kształt nawiertaka do nakiełków | R | |
| Do min. średnicy obrabianego przedmiotu | 63 mm | |
| Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu | 100 mm | |
| Nazwa produktu (typ) | R | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 31,5 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 12,8 mm | |
| Długość całkowita L | 63 mm | |
| Masa | 34 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 333 | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Nawiertak do nakiełków |
| Numer artykułu | 111450 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197000750 | |
| Numer producenta | 111450 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |