Tarcza dekarska TYROLIT 230 x 2,4 x 22,2 PREMIUM*** – materiały dachowe

Nr art.: 103283
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 103283
EAN / GTIN 9003171032833
Numer producenta 103283
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Tarcza do pokryć dachowych Tyrolit została opracowana specjalnie z myślą o różnorodnych zastosowaniach w branży dekarskiej i nadaje się do cięcia wszystkich popularnych materiałów dachowych – od betonu, przez dachówki ceramiczne, aż po cement włóknisty.
  • Żebrowana powłoka tnąca oraz rdzeń z hartowanej stali zapewniają minimalny nacisk podczas cięcia oraz czyste, proste cięcia przez cały okres eksploatacji.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: 26,3 – 2,4 – 9
  • Wymiary: D x T x H = 230 x 2,4 x 22,23

Zaleta:

  • Doskonała wydajność cięcia dzięki samonastawczemu systemowi złożonemu z wysokiej jakości skoncentrowanych ziaren diamentowych w optymalnym spoiwie
  • Czyste krawędzie cięcia dzięki zamkniętej krawędzi tnącej
  • Najwyższa efektywność ekonomiczna dzięki maksymalnej wydajności cięcia i najdłuższej żywotności
  • Solidne i wysokiej jakości stalowe rdzenie zapewniają stabilność i odczuwalną płynność pracy

Zastosowanie:

  • Do szybkiej i starannej obróbki pokryć dachowych

Materiał:

  • Wersja uniwersalna

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • For fast and clean cutting of roofing material

Wskazówka:

  • Do obróbki betonu, betonu komórkowego, dachówek, cegieł, muru i twardych materiałów
  • Nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu szlifierek kątowych