TYROLIT Strešni disk 230x2,4x22,2 mm PREMIUM

Št. art.: 103283
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
Številka izdelka 103283
EAN/GTIN 9003171032833
Številka proizvajalca 103283
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

  • Trač za strešne kritine TYROLIT je bil razvit posebej za različne namene krovcev in je primeren za rezanje vseh običajnih strešnih kritin - od betona do glinenih strešnikov in vlaknenega cementa.
  • Rebrasta rezalna površina in jedro iz kaljenega jekla zagotavljata minimalen rezalni pritisk in čiste, ravne reze skozi celotno življenjsko dobo.

Lastnosti:

  • Oblika: C6R DIAMANT KROŽNA RAZPRODAJA
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 26,3 - 2,4 - 9
  • dimenzija (D x G x v): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Premer: 230 mm
  • Debelina: 2,4 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Brez pregrevanja
  • Rebrasta rezalna plošča
  • Zagotavlja ravne reze

Uporaba:

  • Za hitro in čisto obdelavo strešne kritine

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Priporočilo:

  • For fast and clean cutting of roofing material

Opomba:

  • Za obdelavo betona, porobetona, strešnikov, opeke, zidovja in trdih materialov
  • Primeren za vse kotne brusilnike, ki so na voljo na trgu