Disc pentru acoperișuri 230x2,4x22,2 mm PREMIUM

Cod articol.: 103283
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 103283
EAN / GTIN 9003171032833
Număr producător 103283
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Discul pentru acoperișuri TYROLIT a fost special dezvoltat pentru diversele aplicații ale acoperitorilor și este potrivit pentru tăierea tuturor materialelor obișnuite pentru acoperișuri - de la beton la țigle de lut și fibrociment.
  • Suprafața de tăiere cu nervuri și miezul din oțel călit asigură o presiune minimă de tăiere și tăieri drepte și curate pe întreaga durată de viață.

Caracteristică:

  • Formă: C6R DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 26,3 - 2,4 - 9
  • Dimensiune (D x D x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Grosime: 2,4 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Utilizare universală
  • Fără supraîncălzire
  • Placă de tăiere striată
  • Oferă tăieturi drepte

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea rapidă și curată a materialului pentru acoperișuri

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • For fast and clean cutting of roofing material

Notă:

  • Pentru prelucrarea betonului, betonului aerat, țigle, cărămizi, zidărie și materiale dure
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare disponibile în comerț