Tyrolit Disque pour couvreur 230x2,4x22,2 PREMIUM matériaux de couverture

Réf.: 103283
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 103283
EAN / GTIN 9003171032833
Réf. fabricant 103283
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le disque pour couvreur TYROLIT a été conçu spécialement pour les applications variées du couvreur et convient au tronçonnage de tous les matériaux de couverture courants, du béton à la tuile en passant par le fibrociment.
  • La couche abrasive nervurée et le cœur métallique trempé permettent une pression de coupe minimale et des coupes nettes et droites sur toute la durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Form: C6R SCIE DIAMANT
  • Spécification : 26,3 - 2,4 - 9
  • Dimension (D x T x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 2.4 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Applications universelles
  • Sans surchauffe
  • Couche abrasive nervurée
  • Permet des coupes droites

Utilisation:

  • Pour un traitement rapide et propre des matériaux de toiture

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Pour une coupe rapide et propre des matériaux de couverture

Remarque(s):

  • Pour l‘usinage du béton, du béton cellulaire, des tuiles, des briques, des matériaux de maçonnerie et des matériaux durs
  • Convient à toutes les meuleuses d‘angle courantes