• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Tyrolit Disco per il taglio 230x2,4x22,2 PREMIUM materiali da copertura

Codice art.: 103283
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
Codice articolo 103283
EAN / GTIN 9003171032833
Codice del produttore 103283
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Il disco per il taglio di materiali da copertura TYROLIT è stato progettato specificatamente per il taglio di tutti i materiali da tetto piu' comuni, dal calcestruzzo alle tegole in argilla, al fibrocemento.
  • La forma del disco e l'anima in acciaio rinforzata permettono una pressione di taglio minima e linee di taglio dritte per tutta la durata dell'utensile.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE DIAMANT C6R
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 26,3 - 2,4 - 9
  • Dimensioni (P x P x a): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Diametro: 230 mm
  • Spessore: 2,4 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 30
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Ampio campo di impiego
  • Nessun surriscaldamento
  • Tampone di taglio scanalato
  • Consente tagli dritti

Uso:

  • Per una lavorazione rapida e pulita del materiale di copertura

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Per il taglio veloce e pulito dei materiali di copertura

Nota:

  • Per la lavorazione di calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, tegole, laterizi, muratura e materiali duri
  • Adatto a tutte le comuni smerigliatrici angolari