Tyrolit Sierra de tejador 230x2,4x22,2 PREMIUM materiales de cobertura

Número de artículo: 103283
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 103283
EAN / GTIN 9003171032833
Número del fabricante 103283
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • La sierra de tejador de TYROLIT se ha desarrollado especialmente para los diversos casos de aplicación del tejador y es idóneo para el corte de todos los materiales de cobertura comunes, desde el hormigón hasta las tejas cerámicas, pasando por el fibrocemento.
  • La capa de corte nervada y el núcleo de acero templado proporcionan una presión de corte mínima y cortes rectos y limpios a lo largo de toda su vida útil.

Característica:

  • Forma: C6R SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 26,3 - 2,4 - 9
  • Dimensión (D x D x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Diámetro: 230 mm
  • Grosor: 2,4 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • No hay sobrecalentamiento
  • Almohadilla de corte acanalada
  • Proporciona cortes rectos

Aplicación:

  • Para un procesamiento rápido y limpio del material de cubierta

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Para un corte rápido y limpio de material para tejados

Nota:

  • Para cortar hormigón, hormigón celular, tejas, ladrillos, mampostería y materiales duros
  • Apto para todas las amoladoras angulares habituales