Střešní panel TYROLIT 230x2,4x22,2mm PREMIUM

Artiklové číslo: 103283
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103283
EAN / GTIN 9003171032833
Číslo výrobce 103283
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Střešní kotouč TYROLIT byl speciálně vyvinut pro širokou škálu střešních krytin a je vhodný k řezání všech běžných střešních krytin - od betonu až po hliněné střešní tašky a vláknocement.
  • Žebrovaný řezný povrch a kalené ocelové jádro zajišťují minimální řezný tlak a čisté, rovné řezy po celou dobu životnosti.

Charakteristika:

  • Tvar: KRUHOVÝ PRODEJ C6R DIAMANT
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 26,3 - 2,4 - 9
  • Rozměr (D x D x H x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Průměr: 230 mm
  • Tloušťka: 2,4 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Žádné přehřívání
  • Žebrovaná řezací podložka
  • Poskytuje přímé řezy

Použití:

  • Pro rychlé a čisté zpracování střešní krytiny

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • For fast and clean cutting of roofing material

Poznámka:

  • Pro zpracování betonu, pórobetonu, střešních tašek, cihel, zdiva a tvrdých materiálů.
  • Vhodný pro všechny běžně dostupné úhlové brusky