• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

TYROLIT Tagtækkerskive 230 x 2,4 x 22,2

Art.-nr.: 103283
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 103283
EAN/GTIN 9003171032833
Producentnummer 103283
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

  • TYROLIT-tagskive er specielt udviklet til tagdækkernes mange forskellige opgaver og er velegnet til at skære i alle almindelige tagmaterialer - fra beton til lertagsten og fibercement.
  • Den ribbede skæreflade og den hærdede stålkerne sikrer minimalt skæretryk og rene, lige snit gennem hele levetiden.

Egenskab:

  • Form: C6R DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Materialets egnethed: universal
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 26.3 - 2.4 - 9
  • Mål (D x D x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Diameter: 230 mm
  • Tykkelse: 2,4 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Universel anvendelse
  • Ingen overophedning
  • Ribbet skærepude
  • Giver lige snit

Anvendelse:

  • Til hurtig og ren bearbejdning af tagmateriale

Materiale:

  • universal

Passer til:

  • Vinkelsliber

Anbefaling:

  • For fast and clean cutting of roofing material

Bemærk:

  • Til bearbejdning af beton, gasbeton, tagsten, mursten, murværk og hårde materialer
  • Passer til alle kommercielt tilgængelige vinkelslibere