• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Dachdeckerscheibe 230x2,4x22,2 PREMIUM Dachmaterialien

Artikel-Nr.: 103283
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103283
EAN / GTIN 9003171032833
Herstellernummer 103283
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die TYROLIT Dachdeckerscheibe wurde speziell für die vielfältigen Anwendungsfälle des Dachdeckers entwickelt und eignet sich zum Trennen aller gängigen Dachmaterialien – von Beton bis Tondachziegel bis Faserzement.
  • Der gerippte Schneidbelag und der gehärtete Stahlkern sorgen für minimalen Schneiddruck und saubere, gerade Schnitte über die gesamte Lebensdauer.

Merkmal:

  • Form: C6R DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 26,3 - 2,4 - 9
  • Abmessung (D x T x H): 230 x 2,4 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 2.4 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Überhitzungsfrei
  • Gerippter Schneidbelag
  • Sorgt für gerade Schnitte

Verwendung:

  • Für schnelles und sauberes Bearbeiten von Dachmaterial

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer

Empfehlung:

  • For fast and clean cutting of roofing material

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, Porenbeton, Dachziegeln, Ziegeln, Mauerwerk und harten Werkstoffen
  • Für alle handelsüblichen Winkelschleifer geeignet