{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Filter »inline« | |
| Ciśnienie robocze maks. | 18 bar | |
| Długość L | 70 mm | |
| Wielkość, Gwint wewnętrzny | G1/2 | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Gwint wewnętrzny | |
| Min. zakres temperatury | 0 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 80 °C | |
| Materiał | mosiądz |
| Numer artykułu | 101523 | |
| EAN / GTIN | 4047322203722 |