{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Filter »inline« | |
| Presiune de funcționare max. | 18 bar | |
| Lungime L | 70 mm | |
| Dimensiuni, Filet interior | G1/2 inch; G1/2 inch | |
| Tip produs | Niplu | |
| Tipul conexiunii | Filet interior | |
| Interval de temperatură min. | 0 °C | |
| Interval de temperatură max. | 80 °C | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 101523 | |
| EAN / GTIN | 4047322203722 |