{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Filter »inline« | |
| Pression de service max. | 18 bar | |
| Longueur L | 70 mm | |
| Réf., filetage intérieur | G1/2 pouce; G1/2 pouce | |
| Type de produit | raccord fileté | |
| Type de raccordement | filetage intérieur | |
| Plage de températures min. | 0 °C | |
| Plage de températures max. | 80 °C | |
| Matériau | laiton |
| Référence article | 101523 | |
| EAN / GTIN | 4047322203722 |