• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Filtr „inline“, 36 µm, G 1/2 IG/AG, SW 28

Artiklové číslo: 101523

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Filter »inline«
Provozní tlak max 18 bar
Délka L 70 mm
Velikost, Vnitřní závit G1/2 palec; G1/2 palec
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Vnitřní závit
Rozsah teplot min. 0 °C
Rozsah teplot max. 80 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101523
EAN / GTIN 4047322203722

Popis

Popis:

SFL 03005.06 NK 150
Filtr „inline“, 36 µm, G 1/2 vnitřní / vnější, SW 28, vstupní tlak max. 18 bar, teplotní rozsah 0 °C až 80 °C, pouzdro: Mosaz. Pro integraci do systému stlačeného vzduchu, pokud různé části systému nebo nástroje kladou různé požadavky na kvalitu vzduchu.

Charakteristika:

  • A: 28,0 mm
  • L: 70,0 mm
  • OK: 28 mm
  • Řada: inline
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1/2 IG/AG
  • Vnitřní díly: NBR
  • filtrační vložka: Mosaz poniklovaná
  • jemnost filtru: 36 µm
  • Vstupní tlak max.: 18 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: 0 °C