{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Filter »inline« | |
| Pressione di esercizio max. | 18 bar | |
| Lunghezza L | 70 mm | |
| Dim., Filetto interno | G1/2 pollici; G1/2 pollici | |
| Tipo di prodotto | Nippli | |
| Tipo di collegamento | Filetto interno | |
| Intervallo di temperatura min. | 0 °C | |
| Intervallo di temperatura max. | 80 °C | |
| Materiale | ottone |
| Codice articolo | 101523 | |
| EAN / GTIN | 4047322203722 |