{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Filter »inline« | |
| Betriebsdruck max. | 18 bar | |
| Länge L | 70 mm | |
| Größe, Innen-Gewinde | G1/2; G1/2 | |
| Produktart | Nippel | |
| Art Anschluss | Innen-Gewinde | |
| Temperaturbereich min. | 0 °C | |
| Temperaturbereich max. | 80 °C | |
| Material | Messing |
| Artikelnummer | 101523 | |
| EAN / GTIN | 4047322203722 |