• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Filtro «en línea», 36 µm, G 1/2 IG/AG, SW 28

Número de artículo: 101523

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Filter »inline«
Presión de funcionamiento máx. 18 bar
Longitud L 70 mm
Tamaño, Rosca interior G1/2; G1/2
Tipo de producto Entrerrosca
Tipo de conexión Rosca interior
Rango de temperatura mín. 0 °C
Rango de temperatura máx. 80 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 101523
EAN / GTIN 4047322203722

Descripción

Descripción:

SFL 03005.06 NK 150
Filtro «en línea», 36 µm, G 1/2 interior/exterior, SW 28, presión de entrada máx. 18 bar, rango de temperatura de 0 °C a 80 °C, carcasa: Latón. Para integrar en un sistema de aire comprimido cuando diferentes secciones del sistema o herramientas tienen diferentes requisitos de calidad del aire.

Característica:

  • A: 28,0 mm
  • L: 70,0 mm
  • Anchura llave: 28 mm
  • Serie: en línea
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1/2 IG/AG
  • piezas internas: NBR
  • Elemento de filtrado: Latón niquelado
  • finura del filtro: 36 µm
  • Presión de entrada máx.: 18 bar
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: 0 °C