• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Filter »inline«, 36 µm, G 1/2 IG/AG, SW 28

Art.-nr.: 101523

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Filter »inline«
Driftstryk maks. 18 bar
Længde L 70 mm
Størrelse, indvendigt gevind G1/2 tommer; G1/2 tommer
Produkttype nippel
Type, tilslutning indvendigt gevind
Temperaturområde, min. 0 °C
Temperaturområde, maks. 80 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101523
EAN/GTIN 4047322203722

Betegnelse

Beskrivelse:

SFL 03005.06 NK 150
Filter »inline«, 36 µm, G 1/2 indvendigt/udvendigt, SW 28, indgangstryk maks. 18 bar, temperaturområde 0 °C til 80 °C, hus: Messing. Til integration i et trykluftsystem, når forskellige dele af systemet eller værktøjer stiller forskellige krav til luftkvaliteten.

Egenskab:

  • A: 28,0 mm
  • L: 70,0 mm
  • SW: 28 mm
  • Serie: inline
  • Hus: messing
  • Gevind: G 1/2 IG/AG
  • Indvendige dele: NBR
  • Filterelement: messing, forniklet
  • filterfinhed: 36 µm
  • Indgangstryk maks.: 18 bar
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: 0 °C