Pressure regulator for water, pressure gauge, G 1/4, 0.5 - 10 bar

Nr art.: 101308
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Zasilanie energią Bez zasilania
Długość całkowita 45 mm
Szerokość całkowita 104 mm
Wys. całkowita 81 mm
Wydajność przepływu 2,5 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 10 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 40 bar
Minimalna temperatura pracy 5 °C
Maksymalna temperatura pracy 90 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Rodzaj produktu regulator ciśnienia
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101308
EAN / GTIN 4047322209670
Numer producenta 101308
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator for water, pressure gauge, G 1/4, Control range 0.5 - 10 bar, Input pressure max. 40 bar, Temp. 5 °C to 90 °C

Cecha szcz.:

  • A: 45.0 mm
  • B: 104.0 mm
  • C: 23.0 mm
  • D: 81.0 mm
  • Medium: Water, nitrogen and argon
  • Casing: brass
  • Thread: G 1/4
  • Handwheel: Synthetic material
  • membrane: NBR
  • Rate of flow: 2.5 l/min
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 10 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 40 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 7 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop ∆e p e = 1 bar
  • Maximum temperature range: 90 °C
  • Temperature range min.: 5 °C