{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Lungimea totală | 45 mm | |
| Lăţimea totală | 104 mm | |
| Înălţimea totală | 81 mm | |
| Valoare debit | 2,5 l/min | |
| Presiune de lucru de | 0,5 bar | |
| Presiune de lucru până la | 10 bar | |
| Presiune maximă de funcționare | 40 bar | |
| Temperatura minimă de funcționare | 5 °C | |
| Temperatura maximă de funcționare | 90 °C | |
| Tip conectare | Filet interior | |
| Filet interior | 1/4 inch | |
| Materialul carcasei | fontă maleabilă | |
| Tip produs | regulator de presiune | |
| Materialul carcasei | fontă maleabilă |
| Cod articol | 101308 | |
| EAN / GTIN | 4047322209670 | |
| Număr producător | 101308 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |