Regolatore di pressione per acqua, con manometro, G 1/4, 0, 5 - 10 bar

Codice art.: 101308
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
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Lunghezza complessiva 45 mm
Larghezza complessiva 104 mm
Altezza complessiva 81 mm
Valore della portata 2,5 l/min
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 10 bar
Pressione di esercizio massima 40 bar
Temperatura operativa min. 5 °C
Temperatura operativa max. 90 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/4 pollici
Materiale corpo ghisa malleabile
Tipo di prodotto regolatore di pressione
Materiale corpo ghisa malleabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101308
EAN / GTIN 4047322209670
Codice del produttore 101308
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione per acqua, manometro incluso, G 1/4, campo di regolazione 0, 5 - 10 bar, pressione di ingresso max. 40 bar, temperatura: Da 5 °C a 90 °C. Regolatore di pressione a membrana in ottone senza sfiato secondario, specifico per il funzionamento con acqua. Il regolatore protegge gli impianti idraulici da una pressione troppo elevata nelle tubazioni, evita le oscillazioni di pressione e contribuisce così a ridurre il consumo di acqua. Allo stesso tempo vengono ridotti i fastidiosi rumori di scorrimento.

Proprietà:

  • A: 45,0 mm
  • B: 104,0 mm
  • C: 23,0 mm
  • D: 81,0 mm
  • Mezzo: Acqua, azoto e argon
  • Cassettiera: ottone
  • Filettatura: G 1/4
  • Manopola: Plastica
  • membrana: NBR
  • Flusso: 2,5 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 10 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 40 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 7 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione ∆p = 1 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 90 °C
  • Intervallo di temperatura min.: 5 °C