{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| Samlet længde | 45 mm | |
| Totalbredde | 104 mm | |
| Samlet højde | 81 mm | |
| Gennemstrømningsværdi | 2,5 l/min | |
| Arbejdstryk fra | 0,5 bar | |
| Arbejdstryk op til | 10 bar | |
| Driftstryk maksimalt | 40 bar | |
| Driftstemperatur minimum | 5 °C | |
| Driftstemperatur maksimalt | 90 °C | |
| Tilslutningstype | indvendigt gevind | |
| Indvendigt gevind | 1/4 tommer | |
| Materiale, hus | tempergods | |
| Produkttype | trykventil | |
| Materiale, hus | tempergods |
| Artikelnummer | 101308 | |
| EAN/GTIN | 4047322209670 | |
| Producentnummer | 101308 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |