Regulador de presión para agua, con manómetro, G 1/4, 0, 5 - 10 bar

Número de artículo: 101308
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Suministro de energía Sin suministro de energía
Longitud total 45 mm
Anchura total 104 mm
Altura total 81 mm
Valor del flujo 2,5 l/min
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 10 bar
Presión máxima de funcionamiento 40 bar
Temperatura mínima de funcionamiento 5 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 90 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa fundición maleable
Tipo de producto regulador de presión
Material carcasa fundición maleable

Identificación y clasificación

Número de artículo 101308
EAN / GTIN 4047322209670
Número del fabricante 101308
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión para agua, con manómetro, G 1/4, rango de regulación 0, 5 - 10 bar, presión de entrada máx. 40 bar, temperatura: De 5 °C a 90 °C. Regulador de presión de membrana de latón sin purga secundaria, especial para funcionamiento con agua. El regulador protege las instalaciones de agua contra presiones excesivas en las tuberías, evita las fluctuaciones de presión y contribuye así a reducir el consumo de agua. Al mismo tiempo, se reducen los molestos ruidos de flujo.

Característica:

  • A: 45,0 mm
  • An: 104,0 mm
  • C: 23,0 mm
  • D: 81,0 mm
  • Medium: Agua, nitrógeno y argón.
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1/4
  • Volante: plástico
  • membrana: NBR
  • Caudal: 2,5 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 40 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 7 bar, P2 = 6 bar y caída de presión ∆p = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 90 °C
  • Rango de temperatura mín.: 5 °C