• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckregler für Wasser, inklusive Manometer, G 1/4, 0, 5 - 10 bar

Artikel-Nr.: 101308
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung keine Energieversorgung
Länge gesamt 45 mm
Breite gesamt 104 mm
Höhe gesamt 81 mm
Durchflusswert 2,5 l/min
Arbeitsdruck min. 0,5 bar
Arbeitsdruck max. 10 bar
Betriebsdruck max. 40 bar
Betriebstemperatur min. 5 °C
Betriebstemperatur max. 90 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 1/4 Zoll
Material Gehäuse Temperguss
Produktart Druckregler
Material Gehäuse Temperguss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101308
EAN / GTIN 4047322209670
Herstellernummer 101308
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Popis:

Regulátor tlaku pro vodu, včetně manometru, G 1/4, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar, vstupní tlak max. 40 bar, teplota: 5 °C až 90 °C. Membránový regulátor tlaku z mosazi bez sekundárního odvzdušnění, speciálně pro provoz s vodou. Regulátor chrání vodovodní instalace před příliš vysokým tlakem v potrubí, zabraňuje kolísání tlaku a pomáhá tak snižovat spotřebu vody. Zároveň se snižují rušivé zvuky proudění.

Charakteristika:

  • A: 45,0 mm
  • Š: 104,0 mm
  • C: 23,0 mm
  • D: 81,0 mm
  • Medium: Voda, dusík a argon
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1/4
  • ruční kolečko: Plast
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 2,5 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 40 bar
  • měření průtoku: při P1 = 7 bar, P2 = 6 bar a pokles tlaku ∆p = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 90 °C
  • Rozsah teplot min.: 5 °C

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb