{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Celková délka | 45 mm | |
| Celková šířka | 104 mm | |
| Celková výška | 81 mm | |
| Hodnota průtoku | 2,5 l/min | |
| Pracovní tlak od | 0,5 bar | |
| Pracovní tlak do | 10 bar | |
| Provozní tlak maximální | 40 bar | |
| Provozní teplota minimální | 5 °C | |
| Provozní teplota maximální | 90 °C | |
| Typ přípojky | Vnitřní závit | |
| Vnitřní závit | 1/4 palec | |
| Materiál pouzdra | temperovaná litina | |
| Druh produktu | regulátor tlaku | |
| Materiál pouzdra | temperovaná litina |
| Katalogové číslo | 101308 | |
| EAN / GTIN | 4047322209670 | |
| Číslo výrobce | 101308 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |