Régulateur de pression pour eau, avec manomètre, G 1/4, 0, 5 - 10 bar

Réf.: 101308
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Longueur totale 45 mm
Largeur totale 104 mm
Hauteur totale 81 mm
Débit 2,5 l/min
Pression de service de 0,5 bar
Pression de service jusqu’à 10 bar
Pression de service maximale 40 bar
Température de fonctionnement minimale 5 °C
Température de fonctionnement maximale 90 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce
Matériau boîtier fonte malléable
Type de produit pressostats
Matériau boîtier fonte malléable

Identification et classification

Référence article 101308
EAN / GTIN 4047322209670
Réf. fabricant 101308
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression pour eau, avec manomètre, G 1/4, plage de régulation 0, 5 - 10 bar, pression d’entrée max. 40 bar, température: 5 °C à 90 °C. Régulateur de pression à membrane en laiton sans purge secondaire, spécialement conçu pour fonctionner avec de l’eau. Le régulateur protège les installations d’eau contre une pression trop élevée dans les conduites, évite les variations de pression et contribue ainsi à réduire la consommation d’eau. En même temps, les bruits de circulation gênants sont réduits.

Caractéristique(s):

  • A: 45,0 mm
  • B: 104,0 mm
  • C: 23,0 mm
  • D: 81,0 mm
  • Medium: Eau, azote et argon
  • Boîtier: Laiton
  • Filetage: G 1/4
  • Volant: plastique
  • membrane: NBR
  • Débit: 2,5 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 40 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 7 bar, P2 = 6 bar et chute de pression ∆p = 1 bar
  • Plage de température max.: 90 °C
  • Plage de température min.: 5 °C