{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Inhaltsmanometer Sauerst., 0 - 400 bar, für Fl.druck 300 bar; WIKA Typ: 111.11 | |
| Rodzaj produktu | Manometry | |
| gwint przyłączający | G1/4 cal | |
| maks. zakres wskazań | 400 bar | |
| Materiał obudowy | stal | |
| Materiał szybki | metal | |
| Średnica ściernicy | 63 mm |
| Numer artykułu | 101296 | |
| EAN / GTIN | 4047322206105 | |
| Numer producenta | 101296 | |
| Numer L | L00970 120337 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |