Manomètre oxygène, G 1/4 radial en bas, 0 - 400 bar, Ø 63 mm

Réf.: 101296
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant Inhaltsmanometer Sauerst., 0 - 400 bar, für Fl.druck 300 bar; WIKA Typ: 111.11
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/4 pouce
Plage d’affichage max. 400 bar
Matériau boîtier acier
Matériau disque métal
Diamètre disque 63 mm

Identification et classification

Référence article 101296
EAN / GTIN 4047322206105
Réf. fabricant 101296
Article hors catalogue L00970 120337
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre oxygène, boîtier en acier pour pression de bouteille 300 bar, raccord radial en bas, G 1/4, plage de mesure 0 - 400 bar, Ø 63 mm.

Caractéristique(s):

  • Type WIKA: 111,11
  • Description: Manomètre de pression interne, 0 - 400 bar, pour pression de bouteille 300 bar