• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manometer Sauerstoff, G 1/4 radial unten, 0 - 400 bar, Ø 63 mm

Artikel-Nr.: 101296
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Inhaltsmanometer Sauerst., 0 - 400 bar, für Fl.druck 300 bar; WIKA Typ: 111.11
Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/4 Zoll
Anzeigebereich max. 400 bar
Material Gehäuse Stahl
Material Scheibe Metall
Durchmesser Scheibe 63 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101296
EAN / GTIN 4047322206105
Herstellernummer 101296
L-Nummer L00970 120337
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer Sauerstoff, Stahl-Gehäuse für Flaschendruck 300 bar, Anschluss radial unten, G 1/4, Messbereich 0 - 400 bar, Ø 63 mm.

Merkmal:

  • WIKA Typ: 111.11
  • Beschreibung: Inhaltsmanometer Sauerst., 0 - 400 bar, für Fl.druck 300 bar

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb