Manómetro de oxígeno, G 1/4 radial inferior, 0 - 400 bar, Ø 63 mm

Número de artículo: 101296
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Inhaltsmanometer Sauerst., 0 - 400 bar, für Fl.druck 300 bar; WIKA Typ: 111.11
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/4 pul
Intervalo de indicación máx. 400 bar
Material carcasa acero
Material cristal metal
Diámetro muela 63 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 101296
EAN / GTIN 4047322206105
Número del fabricante 101296
Número L L00970 120337
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro de oxígeno, carcasa de acero para presión de botella de 300 bar, conexión radial inferior, G 1/4, rango de medición 0 - 400 bar, Ø 63 mm.

Característica:

  • Tipo WIKA: 111,11
  • Descripción: Manómetro de contenido, ácido, 0 - 400 bar, para presión de botella 300 bar