Manometer ilt, G 1/4 radialt nederst, 0 - 400 bar, Ø 63 mm

Art.-nr.: 101296
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Producentbetegnelse Inhaltsmanometer Sauerst., 0 - 400 bar, für Fl.druck 300 bar; WIKA Typ: 111.11
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/4 tommer
Visningsområde maks. 400 bar
Materiale, hus stål
Materiale, skive metal
Diameter, skive 63 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101296
EAN/GTIN 4047322206105
Producentnummer 101296
L-nummer L00970 120337
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Manometer til ilt, stålhus til flasketryk 300 bar, radial tilslutning nedenfor, G 1/4, måleområde 0 - 400 bar, Ø 63 mm.

Egenskab:

  • WIKA type: 111,11
  • Beskrivelse: Indholdsmåler, syre, 0 - 400 bar, til flasketryk 300 bar