Manometro ossigeno, G 1/4 radiale in basso, 0 - 400 bar, Ø 63 mm

Codice art.: 101296
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
Denominazione originale prodotto Inhaltsmanometer Sauerst., 0 - 400 bar, für Fl.druck 300 bar; WIKA Typ: 111.11
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/4 pollici
Campo di visualizzazione max. 400 bar
Materiale corpo acciaio
Materiale dischi metallo
Diametro del disco 63 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101296
EAN / GTIN 4047322206105
Codice del produttore 101296
Numero-L L00970 120337
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro per ossigeno, corpo in acciaio per pressione bombola 300 bar, attacco radiale in basso, G 1/4, campo di misura 0 - 400 bar, Ø 63 mm.

Proprietà:

  • Tipo WIKA: 111,11
  • Descrizione: Manometro per contenuto acido, 0 - 400 bar, per pressione della bombola 300 bar