Manometr kyslíku, G 1/4 radiálně dole, 0 - 400 bar, Ø 63 mm

Artiklové číslo: 101296
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Inhaltsmanometer Sauerst., 0 - 400 bar, für Fl.druck 300 bar; WIKA Typ: 111.11
Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/4 palec
Rozsah zobrazení max. 400 bar
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče kov
Průměr kotouče 63 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101296
EAN / GTIN 4047322206105
Číslo výrobce 101296
L-číslo L00970 120337
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr kyslíku, ocelové pouzdro pro tlak láhve 300 bar, přípojka radiálně dole, G 1/4, měřicí rozsah 0 - 400 bar, Ø 63 mm.

Charakteristika:

  • Typ WIKA: 111,11
  • Popis: Manometr obsahu kyseliny, 0 - 400 bar, pro tlak v láhvi 300 bar