Manometru oxigen, G 1/4 radial jos, 0 - 400 bar, Ø 63 mm

Cod articol.: 101296
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului Inhaltsmanometer Sauerst., 0 - 400 bar, für Fl.druck 300 bar; WIKA Typ: 111.11
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 400 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc metal
Diametru disc 63 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 101296
EAN / GTIN 4047322206105
Număr producător 101296
L-Număr L00970 120337
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru oxigen, carcasă din oțel pentru presiune butelie 300 bar, racord radial în partea inferioară, G 1/4, domeniu de măsurare 0 - 400 bar, Ø 63 mm.

Caracteristică:

  • Tip WIKA: 111,11
  • Descriere: Manometru de conținut acid, 0 - 400 bar, pentru presiune în butelie 300 bar