Pressure gauge argon, G 1/4 radial bottom, 0 - 30 L/min, Ø 63 mm

Nr art.: 101293
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/4 cal
Maks. zakres wskazań 10 bar
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Materiał szybki szkło
Średnica ściernicy 63 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101293
EAN / GTIN 4047322085557
Numer producenta 101293
Numer L L00970 120335
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure gauge argon, Metal housing, Connection radial bottom, G 1/4, Measurement range 0 - 30 L/min (10 bar), Ø 63 mm

Cecha szcz.:

  • Description: Working pressure gauge Argon, 0 - 30 l/min