• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manometer Argon, G 1/4 radial unten, 0 - 30 l/min (10 bar), Ø 63

Artikel-Nr.: 101293
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101293
EAN / GTIN 4047322085557
Herstellernummer 101293
L-Nummer L00970 120335
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer Argon, Metall-Gehäuse, Anschluss radial unten, G 1/4, Messbereich 0 - 30 l/min (10 bar), Ø 63 mm.

Merkmal:

  • Beschreibung: Arbeitsmanometer Argon, 0 - 30 l/min

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit