Manómetro de argón, G 1/4 radial inferior, 0 - 30 l/min (10 bar), Ø 63

Número de artículo: 101293
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/4 pul
Intervalo de indicación máx. 10 bar
Material carcasa fundición maleable
Material cristal vidrio
Diámetro muela 63 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 101293
EAN / GTIN 4047322085557
Número del fabricante 101293
Número L L00970 120335
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro de argón, carcasa metálica, conexión radial inferior, G 1/4, rango de medición 0 - 30 l/min (10 bar), Ø 63 mm.

Característica:

  • Descripción: Manómetro de trabajo para argón, 0 - 30 l/min