Manometer za argon, G 1/4 radialno spodaj, 0–30 l/min (10 bar), Ø 63

Št. art.: 101293
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/4 col
Razpon prikaza maks. 10 bar
Material ohišja temprana litina
Material, plošča steklo
Premer plošče 63 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101293
EAN/GTIN 4047322085557
Številka proizvajalca 101293
L-število L00970 120335
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Manometer za argon, kovinsko ohišje, priključek radialno spodaj, G 1/4, merilno območje 0–30 l/min (10 bar), Ø 63 mm.

Lastnosti:

  • Opis: Delovni manometer za argon, 0–30 l/min