Manometr argon, G 1/4 radiální dolní, 0 - 30 l/min (10 bar), Ø 63

Artiklové číslo: 101293
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/4 palec
Rozsah zobrazení max. 10 bar
Materiál pouzdra temperovaná litina
Materiál kotouče sklo
Průměr kotouče 63 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101293
EAN / GTIN 4047322085557
Číslo výrobce 101293
L-číslo L00970 120335
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr argon, kovové pouzdro, připojení radiální dole, G 1/4, měřicí rozsah 0 - 30 l/min (10 bar), Ø 63 mm.

Charakteristika:

  • Popis: Pracovní manometr argon, 0 - 30 l/min