Manometro argon, G 1/4 radiale in basso, 0 - 30 l/min (10 bar), Ø 63

Codice art.: 101293
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
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/4 pollici
Campo di visualizzazione max. 10 bar
Materiale corpo ghisa malleabile
Materiale dischi vetro
Diametro del disco 63 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101293
EAN / GTIN 4047322085557
Codice del produttore 101293
Numero-L L00970 120335
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro argon, corpo in metallo, attacco radiale inferiore, G 1/4, campo di misura 0 - 30 l/min (10 bar), Ø 63 mm.

Proprietà:

  • Descrizione: Manometro di lavoro argon, 0 - 30 l/min