Manomètre argon, G 1/4 radial en bas, 0 - 30 l/min (10 bar), Ø 63

Réf.: 101293
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/4 pouce
Plage d’affichage max. 10 bar
Matériau boîtier fonte malléable
Matériau disque verre
Diamètre disque 63 mm

Identification et classification

Référence article 101293
EAN / GTIN 4047322085557
Réf. fabricant 101293
Article hors catalogue L00970 120335
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre argon, boîtier métallique, raccord radial en bas, G 1/4, plage de mesure 0 - 30 l/min (10 bar), Ø 63 mm.

Caractéristique(s):

  • Description: Manomètre de travail argon, 0 - 30 l/min