Manometru argon, G 1/4 radial jos, 0 - 30 l/min (10 bar), Ø 63

Cod articol.: 101293
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 10 bar
Materialul carcasei fontă maleabilă
Material disc sticlă
Diametru disc 63 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 101293
EAN / GTIN 4047322085557
Număr producător 101293
L-Număr L00970 120335
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru argon, carcasă metalică, racord radial în partea inferioară, G 1/4, domeniu de măsurare 0 - 30 l/min (10 bar), Ø 63 mm.

Caracteristică:

  • Descriere: Manometru de lucru argon, 0 - 30 l/min