Mist oiler »Standard«, PC container, Prot. cage, Size 3, G 1/2

Nr art.: 101025
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Standard
Długość całkowita 79 mm
Szerokość całkowita 55 mm
Wys. całkowita 157 mm
Wydajność przepływu 4 000 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/2 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu olejarki mgłowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101025
EAN / GTIN 4047322117388
Numer producenta 101025
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Mist oiler »Standard«, PC container, protective cage, Size 3, G 1/2, Input pressure max. 16 bar, Medium / ambient temp. max. 60 °C

Cecha szcz.:

  • A: 79.0 mm
  • C: 55.0 mm
  • D: 157.0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Series: Standard
  • Casing: Zinc die-cast, silver lacquered
  • Thread: G 1/2
  • type of oil: CL 32 according to DIN 51517-ISO VG 32
  • Container: Polycarbonate container with protective cage
  • Rate of flow: 4000 l/min
  • drip tray: PA
  • sealing material: NBR
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: at P2 =6 bar and pressure drop Δp =1 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C