Nebulizzatore «Standard» con contenitore in policarbonato e cestello di protezione, BG 3, G 1/2

Codice art.: 101025
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
Serie Standard
Lunghezza complessiva 79 mm
Larghezza complessiva 55 mm
Altezza complessiva 157 mm
Valore della portata 4.000 l/min
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/2 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto nebulizzatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101025
EAN / GTIN 4047322117388
Codice del produttore 101025
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Lubrificatore a nebbia «Standard» con serbatoio in policarbonato e gabbia di protezione, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C. Lubrificatore proporzionale, riempimento dell’olio sotto pressione possibile.

Proprietà:

  • A: 79,0 mm
  • C: 55,0 mm
  • D: 157,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: Standard
  • Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
  • Filettatura: G 1/2
  • Tipo di olio: CL 32 secondo DIN 51517-ISO VG 32
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
  • Flusso: 4000 l/min
  • Gocciolatoio: PA
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C