Tågespreder »Standard« med polycarbonatbeholder og beskyttelseskurv, BG 3, G 1/2

Art.-nr.: 101025
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie Standard
Samlet længde 79 mm
Totalbredde 55 mm
Samlet højde 157 mm
Gennemstrømningsværdi 4.000 l/min
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/2 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype tågesmører

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101025
EAN/GTIN 4047322117388
Producentnummer 101025
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tågesmører »Standard« med polycarbonatbeholder og beskyttelseskurv, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 60 °C. Proportionalsmører, oliepåfyldning under tryk mulig.

Egenskab:

  • A: 79,0 mm
  • C: 55,0 mm
  • D: 157,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: Standard
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1/2
  • olietype: CL 32 i henhold til DIN 51517-ISO VG 32
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
  • Gennemstrømning: 4000 l/min
  • Drypbakke: PA
  • tætningsmateriale: NBR
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C