Mlžný olej „Standard“ s polykarbonátovou nádobou a ochranným košem, BG 3, G 1/2

Artiklové číslo: 101025
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Standard
Celková délka 79 mm
Celková šířka 55 mm
Celková výška 157 mm
Hodnota průtoku 4 000 l/min
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/2 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu mlhová olejnička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101025
EAN / GTIN 4047322117388
Číslo výrobce 101025
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mlžný olejový rozvaděč „Standard“ s polykarbonátovou nádobou a ochranným košem, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C. Proporcionální olejový rozvaděč, plnění oleje pod tlakem možné.

Charakteristika:

  • A: 79,0 mm
  • C: 55,0 mm
  • D: 157,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1/2
  • druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 4000 l/min
  • kapací miska: PA
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C